FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q12-P10 558672

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-G12-Q12-P10
Rubix:06150466
Fabrikant:558672
EAN:4052568054687
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q12-P10 558672

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G12-Q12-P10 558672


Insteekfitting NPQM-D-G12-Q12-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=10 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36,79 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 212
€ 4,19 excl. BTW
/ stuk
€ 5,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden