Referenties
SMC:KQ2V08-02NS
Rubix:05279684
EAN:3618036044751

Technische samenvatting
| Type bedrading | bspt |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | für schlauch-ø 8 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V08-02NS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universele mannelijke elleboog.
•Toepasbare buisbuiten-Ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasbare buis O.D.: ø 8
Aansluitmaat: 1/4
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgecoat)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasbare buisbuiten-Ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Toepasbare buis O.D.: ø 8
Aansluitmaat: 1/4
Schroefdraadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: N (Messing + chemisch nikkelgecoat)
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type bedrading | bspt |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Aansluiting 2 | für schlauch-ø 8 mm |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Diameter aansluiting | 8 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen