SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H11-N03S
One Touch-montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2H11-N03S
Rubix:05280329
Fabrikant:00935119
EAN:3618036035889

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H11-N03S
De compacte en lichtgewicht KQB2-koppeling met één druk op de knop maakt standaard gebruik van elektrolytisch vernikkelde messing componenten.
Sterke punten
•Compact en lichtgewicht
Vetvrij
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (ontgrendelknop, geleider, spantang);fkm (afdichting, o-ring);316 roestvrij staal (elbooglichaam) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,55 excl. BTW
/ stuk
€ 4,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen