MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-12MM-3/8 883970

Insteek koppeling met buitendraad, haaks

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:883970
Rubix:06859759
EAN:3660338373626
MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-12MM-3/8 883970
Technische samenvatting
Type bedradingr
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 90-12MM-3/8 883970


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingr
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,80 excl. BTW
/ 10 stuks
55,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen