SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2VS04-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2VS04-01AS
Rubix:05281079
Fabrikant:KQ2VS04-01AS
EAN:3618036043143
SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2VS04-01AS

Technische samenvatting

Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2VS04-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Hexagon socket head universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 14
Aansluiting 24
€ 38,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen