FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-3/8-PK-6 11949

Opsteekkoppeling CN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CN-3/8-PK-6
Rubix:06140400
Fabrikant:11949
EAN:4052568021276
FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-3/8-PK-6 11949

Technische samenvatting

Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO OPSTEEKNIPPEL-SCHROEFKOPPELING CN-3/8-PK-6 11949


Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-3/8-PK-6 voor kunststofslangen PAN, PUN, PP, PU, PR. Met dichtingsring. Nominale diameter=5,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x90x30 mm
Logistiek gewicht8,9 g
Materiaalaluminium
Aansluiting 1g 3/8
Aansluiting 28
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen