FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-10 153160

Doorvoerinsteekkoppeling QSS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSS-10
Rubix:05115915
Fabrikant:153160
EAN:4052568011154
FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-10 153160

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DOORVOERINSTEEKKOPPELING QSS-10 153160


Doorvoerinsteekkoppeling QSS-10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37,5 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 110 mm
Profielstandaard
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
4,45 excl. BTW
/ stuk
5,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden