Referenties
SMC:KQ2X10-12A
Rubix:05289812
Fabrikant:00983781
EAN:3618036040661

Documenten
Productdetails : SMC Y KOPPELING 10MM 12MM KQ2X10-12A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Insteek Y-Stuk
•Different diameter plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 12
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
Applicable Tube O.D.: ø 10
Applicable Fitting: ø 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 12 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 64,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen