TRANSAIR BUIS ALUM. BLAUW 25X22 ZONDER BORING L=6 METER

Legris Starre aluminium gekalibreerde buis

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:1006A25 04 00
Rubix:25035083
Fabrikant:1006A25 04 00
EAN:8712418062090
TRANSAIR BUIS ALUM. BLAUW 25X22 ZONDER BORING L=6 METER
Technische samenvatting
Materiaalaluminium
Aansluiting 125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TRANSAIR BUIS ALUM. BLAUW 25X22 ZONDER BORING L=6 METER


Maximale werkdruk :- 13 bar van -20°C tot +60°C- 16 bar van -20°C tot +45°C Vacuümniveau: 98,7% (13 mbar bij absolute druk) Temperatuurbereik: -20°C tot + 60°C Geëxtrudeerde buis (volgens de normen EN 755.2, EN 755.8 en EN 573.3)

Toepassing: Perslucht, vacuüm, industrieel gas, inerte gassen
Montagetijd: 0,05
Materiaal behuizing: Behandeld aluminium
Merk: Parker, Transair
Kleur: Blauw
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Type: Buis
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht, industrieel gas
Industrie: Algemene industrie
Lengte: 20, 6
Lengte (ft): 20
Lengte (m): 6
Maximale werkdruk: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F tot +113 °F)/16 bar (-20 °C tot 45 °C) tot 100 mm
188 PSI (-4° tot +140°F)/13 bar (-20°C tot 60°C) tot 168 mm
101 PSI (-4° tot +185°F)/7 bar (-20°C tot 85°C) tot 168 mm
Voor Canada, zie https://www.parker.com/ca
Maximale bedrijfstemperatuur: 185, 85
Minimale bedrijfstemperatuur: -4, -20
Buitendiameter: 1, 25
Buitendiameter buis (inch): 1
Buitendiameter buis (mm): 25
Producttype: Stijve aluminium buis
Aantal per doos: 6
Vorm: Recht
Afmeting: 1, 25
Voldoet aan specificaties: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (luchtkwaliteit), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 0,03, 1
Gewicht: 4,261, 1,933

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalaluminium
Aansluiting 125 mm
Aansluiting 225 mm
Maximumtemperatuur85 °C
Aangepaste tariefcode39173300
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
102,68 excl. BTW
/ stuk
124,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen