LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 90 6-4MM 3182 04 06

Legris Insteekbocht Compact 3130

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:3182 04 06
Rubix:06010157
Fabrikant:3182 04 06
EAN:0820099249803
LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 90 6-4MM 3182 04 06

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS PLUG-IN KOPPELING 90 6-4MM 3182 04 06


Aansluiting van slangen onder een hoek van 90° op een steekfitting of cartridge. Bruikbaar op pneumatische regelkleppen of cilinders uitgerust met cartridges.
- stevige constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere aansluiting,
- volledige luchtstroom,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar buissteel
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm binnendiameter slang
Aansluiting 2 Afmeting: 6 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Elleboog 90°
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,004

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking43 g
Materiaaltechnisch polymeer (behuizing); nbr (afdichting)
Aansluiting 14 mm
Profiel3182
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur80 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 22,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen