SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y06-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2Y06-M5A
Rubix:05284624
Fabrikant:KQ2Y06-M5A
EAN:3618036040111
SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y06-M5A

Technische samenvatting

Type bedradingm
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2Y06-M5A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing en nikkel, en twee soorten pakkingen beschikbaar voor herhaalde verbindingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Daarnaast biedt de KQ2 serie een keuze uit M, R, NPT, UNF en Uni schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
•Male run tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen.
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen.
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa.

Toepassingen

Voor vacuüm- en overdruktoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingm
Aansluiting 16
Aansluiting 2m5x0.8
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 50,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 61,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen