SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L08-01AS
Rubix:05284232
Fabrikant:00983577
EAN:3618036057331
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01AS
Technische samenvatting
Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 2ø 8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L08-01AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Type bedradingbspt
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 2ø 8
Materiaalpolypropyleen
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,36 excl. BTW
/ stuk
4,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden