Referenties
SMC:KXH08-03S
Rubix:A0268910
Fabrikant:KXH08-03S

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXH08-03S
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | pbt |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 8 mm |
| Schroefdraad | r 3/8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen