SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y08-U02A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2Y08-U02A
Rubix:05279727
Fabrikant:KQ2Y08-U02A
EAN:3618036039795
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y08-U02A
Technische samenvatting
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1tube ø8 (metric)
Aansluiting 2uni 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2Y08-U02A


SMC lanceert een nieuwe serie verbeterde fittingen: de KQ2 serie. Met meer dan 50 body's biedt de nieuwe KQ2 serie zeer flexibele oplossingen. De serie omvat nu ook de KJ-serie miniatuurfittingen. Het inbrengen en afdichten van een buis vereist nu tot 30% minder kracht en biedt 20% minder weerstand bij het terugtrekken, waardoor de montage van de fitting sneller en eenvoudiger gaat. De nieuwe KQ2 serie wordt ook gekenmerkt door zijn kleinere afmetingen - breedte en hoogte zijn tot 23% korter - wat resulteert in fittingen die 57% lichter zijn dan voorgaande modellen. Er zijn twee schroefdraadmaterialen, messing of messing en nikkel, en twee soorten pakkingen beschikbaar voor herhaalde verbindingen en om vervuiling van de pakking te voorkomen. Daarnaast biedt de KQ2 serie een keuze uit M, R, NPT, UNF en Uni schroefdraad, evenals een volledig assortiment diameters van Ø2 mm voor toepassingen met lage stroming tot Ø16 mm voor toepassingen met hoge stroming.
•Male run tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen.
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen.
De ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder de buis te beschadigen.
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa.

Toepassingen

Voor vacuüm- en overdruktoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 1tube ø8 (metric)
Aansluiting 2uni 1/4
Materiaala (messing)
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
52,90 excl. BTW
/ 10 stuks
64,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen