SMC INSTANT KOPPELING KQ2V08-02AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V08-02AS
Rubix:05284518
Fabrikant:KQ2V08-02AS
EAN:3618036044782
SMC INSTANT KOPPELING KQ2V08-02AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2V08-02AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Universeel Mannelijk Haaks
•Universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 28
Materiaalc3604; pbt; pp
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 42,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen