LEGRIS SLANGPILAAR 4MMX1/8" TUBE 3122 04 53

Legris

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3122 04 53
Rubix:A0584104
Fabrikant:31220453
EAN:0820099229324
LEGRIS SLANGPILAAR 4MMX1/8" TUBE 3122 04 53

Technische samenvatting

Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 14 mm schlauch-i.d.
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR 4MMX1/8" TUBE 3122 04 53


The LF 3000® push-in fittings range includes banjo, oscillating and modular multiport functions offering multiple configurations. Robuust, lichtgewicht en compact: deze connectoren stellen u in staat het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% op lekken getest tijdens productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Duurzaamheid
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Hoog aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compactheid voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• ROHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrieel
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive (in-plant),
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Transport met laagdruk perslucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in-koppelingen
• Push-to-Connect-koppelingen
• Pneumatische koppelingen
• Instant-koppelingen
• Snelle koppelingen
• Connectoren
• Draaibare koppelingen
• Oriënteerbare koppelingen
• Modulaire koppelingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in-connectoren
• Zelfsluitende koppelingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere media: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Barb naar buissteel
Aansluiting 1 maat: 4 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 1 maat: 4 mm (binnendiameter)
Aansluiting 1 type: n.v.t.
Aansluiting 2 maat: 3,2 mm slang-binnendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 3,2 mm (binnendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Zeskantmaat: n.v.t.
Zeskanttype: n.v.t.
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Plug-in fittingen
Productstijl: Plug-in fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdrukclassificatie: 755
Gewicht: 0,004

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Gewicht verpakking14 g
Materiaaltechnisch polymeer
Aansluiting 14 mm schlauch-i.d.
Aansluiting 23,2 mm schlauch-i.d.
Diameter buis4 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
23,50 excl. BTW
/ 10 stuks
28,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen