Referenties
SMC:KQB2E06-02
Rubix:05284682
EAN:3618036037524

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2E06-02
Metalen Insteekkoppeling, Metrisch G, Schotdoorvoerkoppeling
Toepassingen
KQB2 fittings can be used with fluid, and in environments having a large temperature change.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | rc 1/4 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,58 excl. BTW
/ stuk
€ 5,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen