FESTO MEERVOUDIGE VERDELER NPQM-LFK-G14-Q6-P10 558840
Meervoudige verdeler NPQM-LFK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQM-LFK-G14-Q6-P10
Rubix:06150570
Fabrikant:558840
EAN:4052568055721

Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER NPQM-LFK-G14-Q6-P10 558840
Meervoudige verdeler NPQM-LFK-G14-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Materiaal | messing; nbr (verbinding) |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Profiel | npqm |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,66 excl. BTW
/ stuk
€ 11,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen