SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-G01
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2T08-G01
Rubix:05279874
EAN:3618036033489

Technische samenvatting
| Materiaal | chemisch nikkelgeplateerde messingcomponenten; speciale fkm (fluor gecoate) afdichting |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T08-G01
Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•T-stuk met mannelijke aftakking.
•Compact en licht van gewicht.
•Flexibiliteit in ontwerp.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 08 (Ø8)
Poortmaat: G01 (1/8)
•Compact en licht van gewicht.
•Flexibiliteit in ontwerp.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 08 (Ø8)
Poortmaat: G01 (1/8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Materiaal | chemisch nikkelgeplateerde messingcomponenten; speciale fkm (fluor gecoate) afdichting |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Profiel | vetvrij (o-ring afdichting) |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | t-stuk met mannelijke aftakking |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,95 excl. BTW
/ stuk
€ 18,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen