FESTO DEMONTAGEGAFFEL QSO 158419

Ontgrendelingsvork

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSO
Rubix:06143212
Fabrikant:158419
EAN:4052568035266
FESTO DEMONTAGEGAFFEL QSO 158419
Technische samenvatting
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DEMONTAGEGAFFEL QSO 158419


Ontgrendelingsvork QSO Voor frequente demontage of bij slechte toegang tot QS insteekfittingen. Autorisatie=Germanischer Lloyd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)127x20x19 mm
Logistiek gewicht12,6 g
Aansluiting 110 mm
Aansluiting 2for tubing o.d. 4 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,40 excl. BTW
/ stuk
4,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden