FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-8 132055 (186121)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-G3/8-8-50
Rubix:06149922
Fabrikant:132055
EAN:4052568027070
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-8 132055 (186121)

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G3/8-8 132055 (186121)


L-insteekschroefkoppeling QSL-G3/8-8-50 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,6 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht37,28 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen