SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T10-G02
Koppelingen KQB2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2T10-G02
Rubix:05279878
Fabrikant:KQB2T10-G02

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T10-G02
Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
KQB2T, Metal One-touch Fitting, Metric Size G, Male Branch Tee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | c3604; chemisch vernikkeld |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | kqb2t |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,60 excl. BTW
/ stuk
€ 27,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen