FESTO INSTEEKKOPPELING NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 133097

Insteekkoppeling NPQP-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10
Rubix:06150748
Fabrikant:133097
EAN:4052568029807
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 133097
Technische samenvatting
Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 133097


L-insteekkoppeling NPQP-L-Q4-E-FD-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7,1 g
Materiaalpp (huisvesting); hoog gelegeerd roestvrij staal (buis die klauw vasthoudt)
Aansluiting 16
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,42 excl. BTW
/ stuk
13,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden