MECALINE INST. SCHOTDOORVOERKOPP. 8X1/4 853070
SCHOT VROUWELIJK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853070
Rubix:06260018
EAN:3660338092527

Documenten
Productdetails : MECALINE INST. SCHOTDOORVOERKOPP. 8X1/4 853070
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | inwendig |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,63 excl. BTW
/ stuk
€ 8,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
