SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T11-13A

T-stuk met verschillende diameters - KQ2T

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2T11-13A
Rubix:A0259452
Fabrikant:KQ2T11-13A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T11-13A
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 13/8 in
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T11-13A


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

T-stuk met verschillende diameters. Toepasselijke buitendiameter buis (A): ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.Toepasselijke buitendiameter buis (B): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp
Aansluiting 13/8 in
Profielkq2
Aansluiting 21/2 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,40 excl. BTW
/ 10 stuks
104,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen