SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2U12-16

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2U12-16
Rubix:05285438
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2U12-16
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 112
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2U12-16


Insteekkoppeling, RVS 316, Verschillende Diameters Y-Stuk
•Different Diameter Union Y.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 12 (Ø12)
Applicable Tube: 16 (Tube A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht67 g
Materiaalrvs
Aansluiting 112
Aansluiting 216
Diameter buis16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,51 excl. BTW
/ stuk
125,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen