SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W04-01S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2W04-01S
Rubix:05285446
EAN:3618036028195
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W04-01S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W04-01S


Insteekkoppeling, RVS 316, Verlengd, Mannelijk Haaks
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 04 (Ø4)
Port Size: 01 (R1/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
25,90 excl. BTW
/ stuk
31,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen