SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH04-M6
Mannelijke connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KAH04-M6
Rubix:A0268036
Fabrikant:00058797

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING ANTISTATISCH KAH04-M6
De antistatische One-touch-koppelingen van serie KA bieden one-touch aansluiten en loskoppelen. Serie KA kan worden gebruikt in kopervrije toepassingen en in vacuüm (max. -100kPa). Geleidend hars wordt gebruikt voor het lichaam en de afdichtingen van koppelingen en leidingen. Serie KA is vlamvertragend (UL94-norm, V-0).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604bd;pbt |
| Aansluiting 1 | m6 x 1 |
| Profiel | kah |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen