Referenties
SMC:KQ2K06-U01A
Rubix:05280248
Fabrikant:KQ2K06-U01A
EAN:3618036060591

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleen |
|---|---|
| Aansluiting 1 | uni 1/8 (außengewinde) |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2K06-U01A
Insteekkoppeling Witte Kleur - 45° Mannelijk Haaks
KQ2K, One-touch Fitting White Color - 45° Male Elbow
Sterke punten
Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | uni 1/8 (außengewinde) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen