SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W10-02S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2W10-02S
Rubix:05285466
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W10-02S

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2W10-02S


Insteekkoppeling, RVS 316, Verlengd, Mannelijk Haaks
•Extended Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1r 1/4
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
43,13 excl. BTW
/ stuk
52,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen