Referenties
SMC:KRH06-00
Rubix:05283767
EAN:3618036027136

Technische samenvatting
| Materiaal | vlambestendig pbt |
|---|---|
| Aansluiting 1 | konisches rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet) |
Documenten
Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRH06-00
Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa
Applicable Tube OD: Ø6
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa
Applicable Tube OD: Ø6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | vlambestendig pbt |
| Aansluiting 1 | konisches rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen