FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-8 186203

Insteekkoppeling QSTF

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSTF-G1/4-8
Rubix:06148008
Fabrikant:186203
EAN:4052568040079
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-8 186203
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSTF-G1/4-8 186203


T-insteekschroefkoppeling QSTF-G1/4-8 360° oriënteerbaar, uitwendige en inwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht46,11 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,47 excl. BTW
/ stuk
5,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen