NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 8 - 10 040 0800
Pneufit push-in koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:100400800
Rubix:06200076
Fabrikant:100400800


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube ø ext. 8 mm |
Documenten
Productdetails : NORGREN KNIE-INSTEEK KOPPELING KKI 8 - 10 040 0800
Elleboogverbinding 8 Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | push-in fitting for tube ø ext. 8 mm |
| Profiel | 90° elleboog (koppeling) |
| Aansluiting 2 | push-in fitting for tube ø ext. 8 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden