SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-02S

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KRL06-02S
Rubix:05283813
EAN:3618036026528
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-02S

Technische samenvatting

Materiaalvlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); schroefdraadgedeelte: roestvrij staal 304
Aansluiting 1r(pt) 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRL06-02S


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effectief wanneer leidingen zich in een beperkte ruimte bevinden
•Ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
•Ideaal voor plaatsen waar lasspatten ontstaan
•Vlamvertragend materiaal
•Maximale bedrijfsdruk van 1.0MPa

Geschikte buis OD: Ø6
Poortmaat geschikt voor buis: 02 [R(PT) 1/4]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Materiaalvlamvertragend pbt (ul-94 standaard v-0); schroefdraadgedeelte: roestvrij staal 304
Aansluiting 1r(pt) 1/4
Profielvlamvertragend (gelijkwaardig aan ul-94 standaard v-0)
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur60 °C
Typebuitendraads bocht
Diameter buis6 mm
€ 40,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen