FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-10 153112

Doorvoerinsteekkoppeling QST

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QST-1/4-10
Rubix:05115867
Fabrikant:153112
EAN:4052568032050
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-10 153112
Technische samenvatting
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-10 153112


T-insteekschroefkoppeling QST-1/2-10 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,2 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht41,15 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1r 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,40 excl. BTW
/ stuk
5,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden