Referenties
SMC:M-04R-2
Rubix:05291513
Fabrikant:M-04R-2
EAN:3618035942393

Documenten
Productdetails : SMC MINIATUUR KOPPELING 2MM M-04R-2
Miniatuur Koppeling (alleen voor Miniatuur Slang)
•Miniature fittings for use with TU miniature tubing
•Applicable tube material: polyurethane
•Applicable tube diameter: ø2/ ø1.2
•Available in 4 types: barb, barb elbow, barb one-touch, reducer
•Maximum operating pressure (at 20°C): 1MPa
Port Size: 04 (ø4)
Model: R (Reducer 3.2, 4)
•Applicable tube material: polyurethane
•Applicable tube diameter: ø2/ ø1.2
•Available in 4 types: barb, barb elbow, barb one-touch, reducer
•Maximum operating pressure (at 20°C): 1MPa
Port Size: 04 (ø4)
Model: R (Reducer 3.2, 4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x37x6 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | 2 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen