FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10 133117

Insteekkoppeling NPQP-L

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10
Rubix:06150846
Fabrikant:133117
EAN:4052568029975
FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10 133117
Technische samenvatting
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQP-T-Q10-Q8-FD-P10 133117


L-insteekkoppeling NPQP-L-Q4-E-FD-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,3 mm, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Sterke punten

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht19,23 g
Materiaalpp (behuizing);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 18
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,65 excl. BTW
/ stuk
21,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen