Referenties
SMC:MS-5H-6
Rubix:05280429
Fabrikant:MS-5H-6
EAN:3618036367607

Documenten
Productdetails : SMC MINIATUUR RVS KOPPELING MS-5H-6
Miniatuur Koppeling, SUS316 - Opsteekkoppeling, Slang Haaks
•Stainless steel material (SUS316)
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: MS-5H-6 (Hose Nipple - Tube Size (Ø6XØ4))
•Simple connection/disconnection
•Compact size for tight piping areas
•Accepts many styles of plastic tubing
Model: MS-5H-6 (Hose Nipple - Tube Size (Ø6XØ4))
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x17x9 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen