FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G1-R1-FMF 8030251

Schroefkoppeling NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-T-2G1-R1-FMF
Rubix:06149658
Fabrikant:8030251
EAN:4052568063535
FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G1-R1-FMF 8030251
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1xr 1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO T-SCHROEFKOPPELING NPFC-T-2G1-R1-FMF 8030251


T-schroefkoppeling NPFC-T-2G1-R1-FMF Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht296,3 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1xr 1
Profielt
Aansluiting 224
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,14 excl. BTW
/ stuk
18,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen