FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G12 8059269
Koppelingsdop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-D6-P-G12
Rubix:05110380
Fabrikant:8059269
EAN:4052568290153

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); pp (vrijgavehuls) |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G12 8059269
Koppelingsbus NPHS-D6-P-G12 8059269
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 in |
| Materiaal | messing vernikkeld (behuizing); pp (vrijgavehuls) |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,113 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,04 excl. BTW
/ stuk
€ 21,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden