Referenties
SMC:KK6S-03F
Rubix:05283922
EAN:3618036075762

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6S-03F
Snelkoppeling - Plug
•Female Thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: Rc 3/8
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.
Body Size: 6 (1/2)
Piping Port Size: Rc 3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x59x32 mm |
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Materiaal | pbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Profiel | kk6s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 108,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen