SMC SNELKOPPELING KK3S-01MS

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK3S-01MS
Rubix:05283768
Fabrikant:KK3S-01MS
EAN:3618036076561
SMC SNELKOPPELING KK3S-01MS

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 / pbt / schokabsorberende pbt / koudgewalst koolstofstaalplaat / 304 roestvrij staal / fkm / nbr / weerbestendige nbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3S-01MS


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 3 (1/8)
Piping Port Size: R 1/8
Sealant: S (With Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x38x20 mm
Logistiek gewicht22 g
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 / pbt / schokabsorberende pbt / koudgewalst koolstofstaalplaat / 304 roestvrij staal / fkm / nbr / weerbestendige nbr
Profielkk3s
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0201 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden