FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-N-9 2153

Koppelingsstekker KS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS4-N-9
Rubix:06140984
Fabrikant:2153
EAN:4052568018030
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-N-9 2153

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-N-9 2153


Koppelingsstekker KS4-N-9 voor zelfafsluitende slangkoppeling. Nominale diameter=7 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=1008 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x12x47 mm
Logistiek gewicht18,57 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 19 mm
Aansluiting 226,4 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode74199990
€ 3,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden