NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP 8-3/8 BSP - 431450838
Hoekverbinding 8 - R3/8 klemring
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:431450838
Rubix:05204194
Fabrikant:431450838

Productdetails : NORGREN KNIE-INSCHROEFKOPP 8-3/8 BSP - 431450838
Hoekconnector 8 - R3/8 klemring
Hoekverbinding 8 - R3/8 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Profiel | klemring |
| Aansluiting 2 | rohr 8 mm (klemmring) |
| Type | hoekadapter (klemringverbinding) |
| Diameter buis | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,73 excl. BTW
/ stuk
€ 6,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
