Referenties
Pferd Tools:BA 25/480 CO-COOL 80
Rubix:A0512780
Fabrikant:45020144
EAN:4007220799857

Productdetails : PFERD SCHUURBAND BA 25/ 480 CO-COOL 80
Slijpmiddel: COCOOL keramische korrel Voor agressief slijpen met hoge verspaningscapaciteit op harde materialen met slechte warmtegeleiding. Toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalafname, voorkomen dichtsmeren en maken schuren zonder oververhitting mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Lengte | 480 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
