Referenties
Rema:923001
Rubix:21013544
EAN:8717365259210

Productdetails : REMA KORTEBOUWTAKEL KBT200OD-1000
Deze loopkat is uitsluitend leverbaar in combinatie met de handtakel Select 200 OD. Extreem lage bouwhoogte (135-235 mm). Geschikt voor profielen met zowel rechte als hellende flens. Onderhoudsvrije kogellagers. Wielbreuksteunen voor extra veiligheid. Handmechanische verrijdbaar. Technische specificaties handtakel zie Select 200 OD handtakel. Standaard levering. 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 2,5 meter bediening. Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Hefhoogte | 1 m |
| Gewicht | 69 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.166,69 excl. BTW
/ stuk
€ 3.831,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen