ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K40 KORUND - 866445
Korund Quick-change schijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866445
Rubix:20854202
EAN:3660338205583

Documenten
Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K40 KORUND - 866445
Veelzijdig en ideaal voor ontbramen, afwerken en het afronden van scherpe hoeken bij
ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende materialen.
Voordelen:
• Hoge initiële prestaties die gedurende de hele levensduur gehandhaafd worden
• Lange levensduur.
ijzerhoudende en niet-ijzerhoudende materialen.
Voordelen:
• Hoge initiële prestaties die gedurende de hele levensduur gehandhaafd worden
• Lange levensduur.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.40 - ALOX
Sterke punten
Compatibel met het Roloc-systeem
Toepassingen
Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 40 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen