BOSCH BEITELS SDS+ SPADE 250X40 2608690146
Spadebeitel SDS-plus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608690146
Rubix:19050593
EAN:3165140506496

Documenten
Productdetails : BOSCH BEITELS SDS+ SPADE 250X40 2608690146
De Bosch PRO 2608690146 SDS-Plus spadebeitel biedt een praktische oplossing voor het verwijderen van mortel en pleisterwerk. De PRO SDS-Plus 4C-geometrie draagt bij aan een lange levensduur bij werkzaamheden in beton en baksteen. Deze beitel is compatibel met SDS-Plus breek- en boorhamers.
Kenmerken:
Deze Bosch SDS-Plus spadebeitel is ontworpen voor het verwijderen van mortel, pleister en resten van beton of baksteen. De brede snijkant vergemakkelijkt de materiaalafname en ondersteunt een stabiele voortgang tijdens het beitelen. De PRO SDS-Plus 4C-geometrie verhoogt de slijtvastheid van het gereedschap bij langdurige toepassingen. Dit gereedschap wordt gebruikt met SDS-Plus compatibele breek- en boorhamers voor renovatiewerkzaamheden of lichte slooptoepassingen.
Specificaties:
• Serie: Bosch Professional
• Bosch-referentie: 2608690146
• Gewicht: 321 g
• Lengte: 250 mm
• Breedte blad: 40 mm
• Compatibiliteit: SDS-Plus
• Geschikte materialen: beton, baksteen, mortel, pleister
Kenmerken:
Deze Bosch SDS-Plus spadebeitel is ontworpen voor het verwijderen van mortel, pleister en resten van beton of baksteen. De brede snijkant vergemakkelijkt de materiaalafname en ondersteunt een stabiele voortgang tijdens het beitelen. De PRO SDS-Plus 4C-geometrie verhoogt de slijtvastheid van het gereedschap bij langdurige toepassingen. Dit gereedschap wordt gebruikt met SDS-Plus compatibele breek- en boorhamers voor renovatiewerkzaamheden of lichte slooptoepassingen.
Specificaties:
• Serie: Bosch Professional
• Bosch-referentie: 2608690146
• Gewicht: 321 g
• Lengte: 250 mm
• Breedte blad: 40 mm
• Compatibiliteit: SDS-Plus
• Geschikte materialen: beton, baksteen, mortel, pleister
Sterke punten
• Verhoogt de materiaalafname dankzij de brede snijkant
• Ondersteunt een gelijkmatige verwijdering van mortel
• Brede inzetbaarheid op de bouwplaats dankzij SDS-Plus compatibiliteit
• Ondersteunt een gelijkmatige verwijdering van mortel
• Brede inzetbaarheid op de bouwplaats dankzij SDS-Plus compatibiliteit
Toepassingen
Deze spadebeitel wordt ingezet bij binnenrenovaties, het verwijderen van bekledingen en het herstellen van oppervlakken in beton en baksteen. Hij is geschikt voor onderhoudswerkzaamheden, lichte sloop en het voorbereiden van wanden en vloeren. Binnen deze context kan hij worden gebruikt bij loodgieters-, elektriciteits- en afbouwactiviteiten, bijvoorbeeld voor het maken van sleuven, het verwijderen van mortel of plaatselijke reinigingswerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Gewicht | 321 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,78 excl. BTW
/ stuk
€ 29,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
