Referenties
Gedore:95-250
Rubix:10026187
Fabrikant:8699100
EAN:4010883869911

Productdetails : GEDORE KOUDBEITEL 250X26X13MM - 95-250
De GEDORE 95 serie platte ovale koudbeitels is ontworpen voor beitelwerkzaamheden op metalen materialen. Deze serie combineert een homogene productie met een gecontroleerde warmtebehandeling om constante prestaties over alle referenties te waarborgen.
Kenmerken:
De GEDORE 95 platte ovale koudbeitel is vervaardigd uit vanadiumstaal en over de volledige lengte gehard en getemperd, wat bijdraagt aan de mechanische weerstand bij herhaalde belasting. De slagkoppen zijn inductief ontlaten, waardoor vervorming door opeenvolgende slagen wordt beperkt. Het werkuiteinde is geslepen en is voorzien van een blanke laklaag, wat zorgt voor een nette en regelmatige snijkant bij metaalbewerking. De platte ovale doorsnede bevordert een stabiele grip en een nauwkeurige geleiding tijdens snij- of afsteekwerkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: vanadiumstaal
• Warmtebehandeling: over de volledige lengte gehard en getemperd
• Uitvoering: slagkop inductief ontlaten
• Afwerking werkuiteinde: geslepen en gelakt
• Punthoek: 60°
• Conformiteit: conform
Normen:
• DIN 6453: norm die de constructie en eigenschappen van platte koudbeitels voor metaalbewerking definieert
Kenmerken:
De GEDORE 95 platte ovale koudbeitel is vervaardigd uit vanadiumstaal en over de volledige lengte gehard en getemperd, wat bijdraagt aan de mechanische weerstand bij herhaalde belasting. De slagkoppen zijn inductief ontlaten, waardoor vervorming door opeenvolgende slagen wordt beperkt. Het werkuiteinde is geslepen en is voorzien van een blanke laklaag, wat zorgt voor een nette en regelmatige snijkant bij metaalbewerking. De platte ovale doorsnede bevordert een stabiele grip en een nauwkeurige geleiding tijdens snij- of afsteekwerkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: vanadiumstaal
• Warmtebehandeling: over de volledige lengte gehard en getemperd
• Uitvoering: slagkop inductief ontlaten
• Afwerking werkuiteinde: geslepen en gelakt
• Punthoek: 60°
• Conformiteit: conform
Normen:
• DIN 6453: norm die de constructie en eigenschappen van platte koudbeitels voor metaalbewerking definieert
Flat cold chisel 250x26x13 mm Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised
Sterke punten
• Hoge mechanische weerstand dankzij vanadiumstaal en volledige warmtebehandeling
• Beperking van vervorming van de slagkop door inductief ontlaten
• Nauwkeurige geleiding dankzij platte ovale doorsnede
• Schone en beschermde snijkant door geslepen en gelakte afwerking
• Homogene kwaliteit over het volledige assortiment
• Beperking van vervorming van de slagkop door inductief ontlaten
• Nauwkeurige geleiding dankzij platte ovale doorsnede
• Schone en beschermde snijkant door geslepen en gelakte afwerking
• Homogene kwaliteit over het volledige assortiment
Toepassingen
Deze koudbeitel wordt gebruikt in onderhouds-, assemblage- en metaalverwerkende omgevingen. Hij is geschikt voor mechanische werkplaatsen, constructiewerkplaatsen, industriële montage en technische diensten voor snijwerk, het openen van groeven of het verwijderen van materiaal. De modellen binnen de 95 serie zijn geschikt voor gebruik met een hamer of moker op gangbare metalen, in toepassingen waar een stabiel en betrouwbaar slagwerktuig vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 570 g |
| Lengte | 250 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Gewicht | 570 g |
| Handvat | chroom molybdeen vanadium staal |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen