Referenties
Atlas Copco:3085 0018 00
Rubix:05041451
Fabrikant:3085001800
EAN:7322590015534

Productdetails : ATLAS COPCO BEITEL 3085-0018-00
Breedte van de beitel 15 mm / beitels schacht 12,7 mm.
Toepassingen
De Atlas Copco-beitels bieden uitstekende kwaliteit en zijn beschikbaar in verschillende vormen en afmetingen. Alle beitels zijn gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 182 g |
| Lengte | 155 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Gewicht | 182 g |
| Type | schalen van de beitel |
| Handvat | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,71 excl. BTW
/ stuk
€ 44,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
